Munkavédelmi félcipő LEN ESD S3, méret 50

Cikkszám: 2726251-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat LEN
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 50
Termék fajtája Sicherheitshalbschuh

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2726251-50
EAN / GTIN 4030839194775
Gyártó száma 2726251-50
L-szám L00790 65

Leírás

Leírás:

Marhabőr/hidrofobizált nubukbőr/mikroszálas anyag
szövetbélés a természetes szellőzésért
Zárt, párnázott nyelv
Teljes talpbetét ESD PRO fekete
fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
PU/PU járótalp NEW CLASSICS
acél lábujjvédő kapli
EN ISO 20345 S3 SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz