{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 3,4 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,5 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 723150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033141 | |
Gyártó száma | 74 01 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Erősített oldalcsípőfogó, polírozott, Teljes hossz: 160mm
érdeklődés szerint
Raktáron
712 darabszám azonnal szállítható
21,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
570 darabszám azonnal szállítható
24,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 041 darabszám azonnal szállítható
16,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Műanyag bevonattal |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |