Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal 160 mm

Cikkszám: 723040 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 160 mm
    Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 3,4 mm
    Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 2,5 mm
    Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 2 mm
    Szabvány DIN ISO 5749
    Nyél Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
    Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület krómozott
    Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
    bekapcsolható nyitórugóval nem
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 723040 160
    EAN / GTIN 4045197416988
    Gyártó száma 723040 160

    Leírás

    Kivitel:

    Erős fej, indukciósan edzett élekkel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.
    Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású Haptoprene felülettel.

    Felhasználás:

    Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

    Szabvány:

    DIN ISO 5749

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz