{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 140 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 3,1 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 1,5 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 723150 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039747 | |
Gyártó száma | 74 01 140 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Erősített oldalcsípőfogó, polírozott, Teljes hossz: 140mm
érdeklődés szerint
Raktáron
429 darabszám azonnal szállítható
20,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
705 darabszám azonnal szállítható
18,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 962 darabszám azonnal szállítható
10,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyél | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Műanyag bevonattal |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | nem | nem |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó | Vágó fogó |