{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 570 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 252 mm - 400 mm | |
Hegy ⌀ | 4,5 mm | |
Szabvány | DIN 5254 A | |
Alak | A | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Hengerelt acél, nagy szilárdságú | |
Hegy anyaga | Speciális szerszámacél, olajban edzett | |
Felület | fekete porszórt bevonat | |
Markolat reteszelő eszközzel | igen | |
Cserélhető hegy | igen | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719895 A6 | |
EAN / GTIN | 4003773025009 | |
Gyártó száma | 46 10 A6 |