Seeger gyűrű fogó A51

Cikkszám: 719895 A51
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, egyenes

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, egyenes
Teljes hossz 570 mm
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 122 mm - 300 mm
Hegy ⌀ 3,5 mm
Szabvány DIN 5254 B
Alak B
Pofaalak 90°-ban hajlított
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Hengerelt acél, nagy szilárdságú
Hegy anyaga Speciális szerszámacél, olajban edzett
Felület fekete porszórt bevonat
Markolat reteszelő eszközzel igen
Cserélhető hegy igen
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719895 A51
EAN / GTIN 4003773025023
Gyártó száma 46 20 A51

Leírás

Kivitel:

Acéllemez szárak, reteszelő eszközzel.
Form B − hajlított pofák, 90°

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A és B − külső-Seeger gyűrűkhöz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek