Seeger gyűrű fogó A5

Cikkszám: 719895 A5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, egyenes

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, egyenes
    Teljes hossz 560 mm
    Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 122 mm - 300 mm
    Hegy ⌀ 3,5 mm
    Szabvány DIN 5254 A
    Alak A
    Pofaalak egyenes
    Nyél Műanyag bevonattal
    Alapanyag Hengerelt acél, nagy szilárdságú
    Hegy anyaga Speciális szerszámacél, olajban edzett
    Felület fekete porszórt bevonat
    Markolat reteszelő eszközzel igen
    Cserélhető hegy igen
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 719895 A5
    EAN / GTIN 4003773024996
    Gyártó száma 46 10 A5

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez szárak, reteszelő eszközzel.
    Form A − egyenes pofák.

    Előny:

    A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

    Felhasználás:

    Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

    Szabvány:

    DIN 5254 A és B − külső-Seeger gyűrűkhöz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz