{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Pofahossz | 72 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes | |
bekapcsolható nyitórugóval | igen | |
Szabvány | DIN ISO 5745 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 59 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | vastagfalú ERGO® markolat | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713940 200 | |
EAN / GTIN | 7314150102174 | |
Gyártó száma | 2430 GC-200 IP |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ERGO™ telefonfogó, egyenes, krómozott 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
41,50 €
34,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 498 darabszám azonnal szállítható
21,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 640 darabszám azonnal szállítható
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 157 darabszám azonnal szállítható
16,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 59 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). |
Pofahossz | 72 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Teljes hossz | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes | félkerek-hegyes, egyenes | félkerek-hegyes, egyenes | félkerek-hegyes, egyenes |
Szabvány | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Felület | krómozott | krómozott | fényes | matt fényű |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |