ERGO™ telefonfogó, egyenes, krómozott 140 mm

Cikkszám: 713940 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
Pofahossz 39 mm
Pofaalak félkerek-hegyes, egyenes
bekapcsolható nyitórugóval igen
Szabvány DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok Indukciósan edzett élek (kb. 59 HRC).
Pofák kivitele belül recézett
Nyél vastagfalú ERGO® markolat
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 713940 140
EAN / GTIN 7314150102150
Gyártó száma 2430 GC-140 IP

Leírás

Kivitel:

Króm-vanádium acél, fej és illeszték krómozott. Különösen keskeny, félkerek-hegyes pofák, belül recézett. Vastagfalú markolattal, be- és kikapcsolható nyitórugóval. Élek indukciósan edzettek (kb. 59 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz