{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 210 mm | |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 2,2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 9243 | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
Termék fajtája | Harapófogó |
Cikkszám | 706610 210 | |
EAN / GTIN | 4003773013143 | |
Gyártó száma | 50 00 210 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Erősített harapófogó 210 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
14,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható
9,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 210 | 210 |
Szabvány | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | feketére foszfátozott, fej polírozott |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Alapanyag | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett |
Termék fajtája | Harapófogó | Harapófogó |