{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 9243 | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
Termék fajtája | Harapófogó |
Cikkszám | 706610 180 | |
EAN / GTIN | 4003773013136 | |
Gyártó száma | 50 00 180 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Erősített harapófogó 180 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható
14,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
377 darabszám azonnal szállítható
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 180 | 180 |
Szabvány | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | feketére foszfátozott, fej polírozott |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 2 | 2 |
Alapanyag | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett |
Termék fajtája | Harapófogó | Harapófogó |