Vízpumpafogó Cobra®, krómozott 300 mm

Cikkszám: 705900 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cobra
Teljes hossz 300 mm
Felület krómozott
Hatszög befogási tartomány 60 mm
Befogható tartomány csőnél 2.3/4 coll
Fogazott finombeállítás száma 30
Szabvány DIN ISO 8976
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Gyorsállítás nem
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 705900 300
EAN / GTIN 4003773041382
Gyártó száma 87 03 300

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.
Fogó krómozott, műanyaggal bevont szárak.
Fogazott finombeállítási lehetőséggel egy rugózó gomb megnyomásával.
Műanyaggal bevont markolat.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Opcionális tartozék:

Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.