Vízpumpafogó Cobra®, krómozott 180 mm

Cikkszám: 705900 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cobra
Teljes hossz 180 mm
Felület krómozott
Hatszög befogási tartomány 36 mm
Befogható tartomány csőnél 1.1/2 coll
Fogazott finombeállítás száma 18
Szabvány DIN ISO 8976
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Gyorsállítás nem
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 705900 180
EAN / GTIN 4003773005667
Gyártó száma 87 03 180

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.
Fogó krómozott, műanyaggal bevont szárak.
Fogazott finombeállítási lehetőséggel egy rugózó gomb megnyomásával.
Műanyaggal bevont markolat.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Opcionális tartozék:

Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban