Vízpumpafogó Cobra®, krómozott 250 mm

Cikkszám: 705900 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Cobra
    Teljes hossz 250 mm
    Felület krómozott
    Hatszög befogási tartomány 46 mm
    Befogható tartomány csőnél 2 coll
    Fogazott finombeállítás száma 25
    Szabvány DIN ISO 8976
    Nyél Műanyag bevonattal
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    szikramentes nem
    Gyorsállítás nem
    Automatikus szorítás igen
    Becsípődés-védelem igen
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 705900 250
    EAN / GTIN 4003773043805
    Gyártó száma 87 03 250

    Leírás

    Kivitel:

    Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.
    Fogó krómozott, műanyaggal bevont szárak.
    Fogazott finombeállítási lehetőséggel egy rugózó gomb megnyomásával.
    Műanyaggal bevont markolat.

    Szabvány:

    DIN ISO 8976

    Alapanyag:

    Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

    Opcionális tartozék:

    Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz