{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Cobra | |
Teljes hossz | 560 mm | |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
Hatszög befogási tartomány | 120 mm | |
Befogható tartomány csőnél | 4.1/2 coll | |
Fogazott finombeállítás száma | 20 | |
Szabvány | DIN ISO 8976 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
szikramentes | nem | |
Gyorsállítás | nem | |
Automatikus szorítás | igen | |
Becsípődés-védelem | igen | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 705800 560 | |
EAN / GTIN | 4003773044321 | |
Gyártó száma | 87 01 560 |