Vízpumpafogó Cobra®, foszfátozott 150 mm

Cikkszám: 705800 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
845 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Cobra
Teljes hossz 150 mm
Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
Hatszög befogási tartomány 30 mm
Befogható tartomány csőnél 1.1/4 coll
Fogazott finombeállítás száma 11
Szabvány DIN ISO 8976
Nyél kereszt rovátkákkal
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Gyorsállítás nem
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 705800 150
EAN / GTIN 4003773060116
Gyártó száma 87 01 150

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.
Feketére foszfátozott fogó, polírozott fej.
Fogazott finombeállítási lehetőséggel egy rugózó gomb megnyomásával.
Műanyaggal bevont markolat.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Opcionális tartozék:

Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.