{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Cobra | |
Teljes hossz | 300 mm | |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
Hatszög befogási tartomány | 60 mm | |
Befogható tartomány csőnél | 2.3/4 coll | |
Fogazott finombeállítás száma | 30 | |
Szabvány | DIN ISO 8976 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
szikramentes | nem | |
Gyorsállítás | nem | |
Automatikus szorítás | igen | |
Becsípődés-védelem | igen | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 705800 300 | |
EAN / GTIN | 4003773034087 | |
Gyártó száma | 87 01 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Vízpumpafogó Cobra®, foszfátozott, Teljes hossz: 300mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 030 darabszám azonnal szállítható
37,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 139 darabszám azonnal szállítható
20,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 573 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
717 darabszám azonnal szállítható
22,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Befogható tartomány csőnél | 2.3/4 coll | 2 coll | 2 coll | 2 coll |
Hatszög befogási tartomány | 60 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó |