{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2 mm | |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Pofa tulajdonságok | fogazott | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | fényes | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 701520 160 | |
EAN / GTIN | 4045197282583 | |
Gyártó száma | 701520 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinált fogó, matt fényű 160 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 374 darabszám azonnal szállítható
9,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
773 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
606 darabszám azonnal szállítható
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofa tulajdonságok | fogazott | fogazott | fogazott |
Teljes hossz | 160 | 160 | 160 |
Nyél | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | 2K-markolat |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Felület | fényes | krómozott | matt fényű |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél |