{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,5 mm | |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Pofa tulajdonságok | fogazott | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | fényes | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 701520 200 | |
EAN / GTIN | 4045197283504 | |
Gyártó száma | 701520 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinált fogó, matt fényű 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 007 darabszám azonnal szállítható
11,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
18,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 250 darabszám azonnal szállítható
14,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofa tulajdonságok | fogazott | fogazott | fogazott |
szikramentes | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 200 | 200 | 200 |
Nyél | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | 2K-markolat |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |