{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,8 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2,2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 700440 200 | |
EAN / GTIN | 4003773039679 | |
Gyártó száma | 02 01 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Erősített kombinált fogó, polírozott, Teljes hossz: 200mm
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
20,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
21,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
14,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 012 darabszám azonnal szállítható
16,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | 2K-markolat | 2K-markolat |
Szabvány | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | krómozott | fényes | matt fényű |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél |