{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 225 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 3 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2,5 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 700440 225 | |
EAN / GTIN | 4003773013198 | |
Gyártó száma | 02 01 225 |