{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,8 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Nyél | 2K-markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | matt fényű | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 700445 200 | |
EAN / GTIN | 4045197882332 | |
Gyártó száma | 700445 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Erős vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal. 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 064 darabszám azonnal szállítható
16,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
21,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
414 darabszám azonnal szállítható
14,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 200 | 200 | 200 |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC). |
Felület | matt fényű | krómozott | fényes |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél | Speciális szerszámacél |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |