E10M SDXNL-07 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6989913
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6989913
EAN / GTIN 7291075349139
Gyártó száma 6989913
L-szám L23990 266

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, Dmin leszúrás 13 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm, tengelymagasság (H) 9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 7,6 mm
  • A vágólap (MIID) DNGP 070302R-F2M leírása
  • Dmin. Távolság 13 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -14 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -16 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 20 mm
  • Szármagasság (H) 9 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz