Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® üres 136

Cikkszám: 693330 136
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: ABS
  • IP védettségi osztály: IP X4
  • Koffer tulajdonságai: egymásra helyezhető
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alapanyag ABS
    IP védettségi osztály IP X4
    Koffer tulajdonságai egymásra helyezhető
    Külső méret hossz 442 mm
    Külső méret szélesség 357 mm
    Külső méret magasság 151 mm
    Belső méret hossz 375 mm
    Belső méret szélesség 311 mm
    Belső méret magasság 107 mm
    Súly 2,2 kg
    Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 693330 136
    EAN / GTIN 4045294435820
    Gyártó száma 6000002925

    Leírás

    Kivitel:

    Ütés- és törésálló ABS műanyag, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítását teszi lehetővé akár 40 kg-ig. Az ergonomikus kialakítású markolatoknak és fogantyús szerkezetnek köszönhetően kényelmesen hordozható. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.

    Funkció:

    IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz