{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapanyag | ABS | |
IP védettségi osztály | IP X4 | |
Koffer tulajdonságai | egymásra helyezhető | |
Külső méret hossz | 442 mm | |
Külső méret szélesség | 357 mm | |
Külső méret magasság | 151 mm | |
Belső méret hossz | 375 mm | |
Belső méret szélesség | 311 mm | |
Belső méret magasság | 107 mm | |
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 693335 136 | |
EAN / GTIN | 2050002047389 |