{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapanyag | ABS | |
IP védettségi osztály | IP X4 | |
Koffer tulajdonságai | egymásra helyezhető | |
Külső méret hossz | 442 mm | |
Külső méret szélesség | 357 mm | |
Külső méret magasság | 253 mm | |
Belső méret hossz | 378 mm | |
Belső méret szélesség | 306 mm | |
Belső méret magasság | 209 mm | |
Súly | 2,8 kg | |
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 693330 238 | |
EAN / GTIN | 4045294514952 | |
Gyártó száma | 6000003509 |