{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas; repüléshez alkalmas; egymásra helyezhető | |
Külső méret hossz | 860 mm | |
Külső méret szélesség | 560 mm | |
Külső méret magasság | 355 mm | |
Belső méret hossz | 765 mm | |
Belső méret szélesség | 485 mm | |
Belső méret magasság | 305 mm | |
Térfogat | 113,1 l | |
Zárak száma | 7 | |
Oldalsó fogantyúk száma | 2 | |
Kerekek száma | 2 | |
Maximális teherbírás | 81,8 kg | |
Súly | 16,4 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 692930 7630 | |
EAN / GTIN | 8024482008806 | |
Gyártó száma | 7630.B |