{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas; repüléshez alkalmas; egymásra helyezhető | |
Külső méret hossz | 627 mm | |
Külső méret szélesség | 475 mm | |
Külső méret magasság | 292 mm | |
Belső méret hossz | 538 mm | |
Belső méret szélesség | 405 mm | |
Belső méret magasság | 250 mm | |
Térfogat | 53 l | |
Zárak száma | 4 | |
Oldalsó fogantyúk száma | 2 | |
Kerekek száma | 2 | |
Maximális teherbírás | 37,2 kg | |
Súly | 11,3 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 692930 5326 | |
EAN / GTIN | 8024482177014 | |
Gyártó száma | 5326.B |