{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas; repüléshez alkalmas; egymásra helyezhető | |
Külső méret hossz | 457 mm | |
Külső méret szélesség | 366 mm | |
Külső méret magasság | 183 mm | |
Belső méret hossz | 420 mm | |
Belső méret szélesség | 300 mm | |
Belső méret magasság | 160 mm | |
Térfogat | 20 l | |
Zárak száma | 2 | |
Maximális teherbírás | 22 kg | |
Súly | 3,2 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 692930 4216 | |
EAN / GTIN | 8024482185040 | |
Gyártó száma | 282499 |