{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapanyag | X-ABS | |
Szerszámtárolás módja | Késszár | |
Koffer terhelhetőség | 30 kg | |
Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas | |
Belső méret hossz | 460 mm | |
Belső méret szélesség | 190 mm | |
Belső méret magasság | 310 mm | |
Súly | 5 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 692641 1 | |
EAN / GTIN | 4006793001114 | |
Gyártó száma | 581070171 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
X-ABS szerszámkoffer aljrésszel, 3 szerszámbetéttel és TSA zárakkal, Típus: 1
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
365,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
281,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
148,32 €
133,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
199,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szerszámtárolás módja | Késszár | Tárolórekeszek | Tárolórekeszek | Tárolórekeszek; Tartó |
Súly | 5 kg | 3,6 kg | 5 kg | 4,6 kg |
Belső méret szélesség | 190 mm | 310 mm | 352 mm | 275 mm |
Belső méret magasság | 310 mm | 210 mm | 215 mm | 150 mm |
Belső méret hossz | 460 mm | 460 mm | 465 mm | 435 mm |
Koffer terhelhetőség | 30 kg | 30 kg | 25 kg | 35 kg |
Alapanyag | X-ABS | X-ABS | PP | PC |