Szervíz szerszámkoffer aljrésszel és szerszámbetéttel

Cikkszám: 692810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: PC
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek; Tartó
  • Koffer terhelhetőség: 35
  • Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alapanyag PC
    Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek; Tartó
    Koffer terhelhetőség 35 kg
    Koffer tulajdonságai repüléshez alkalmas
    Belső méret hossz 435 mm
    Belső méret szélesség 275 mm
    Belső méret magasság 150 mm
    Súly 4,6 kg
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 692810
    EAN / GTIN 4045197806321
    Gyártó száma 692810

    Leírás

    Kivitel:

    A polikarbonát kofferhéj fröccsöntött eljárással készül. A polikarbonát előnyeit a nagy ütésállóság, szilárdság, merevség és keménység jelenti széles hőmérséklet tartományban. Alumínium keret műanyag ütésálló sarkokkal, integrált számzárral és kofferfedél reteszeléssel.
    Belső felszereltség 150 mm belső magassághoz:
    1 aljrész inkluzív takarólap 12 rugalmas dupla füllel. 2 keresztirányú felosztó, 6 elválasztó és 10 kivehető doboz az aljrészben. 1 szerszámbetét 9 textil füllel és szerszámtartóval az elülső- és hátoldalon.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz