{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapanyag | PP | |
Szerszámtárolás módja | Tárolórekeszek | |
Koffer terhelhetőség | 25 kg | |
Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas | |
Belső méret hossz | 465 mm | |
Belső méret szélesség | 352 mm | |
Belső méret magasság | 215 mm | |
Súly | 5 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 692901 | |
EAN / GTIN | 4045197375261 | |
Gyártó száma | 692901 |