Villanyszerelő szerszámkészlet, 82 darabos táska nélkül

Cikkszám: 680505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
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
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 3
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081557 LR3
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 680505
    EAN / GTIN 2050001017710

    Leírás

    Felhasználás:

    Minden, a villanyszereléshez szükséges, fontos minőségi szerszámot tartalmaz.

    Tartalma:

    Csigafúró készlet HSS, kazettában: 1 db 115000 sz. 1– 10 méret
    STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret
    Kicsapó eszköz festékporral: 1-1 db 467590 sz. 1 méret; 467595 sz. R méret
    STABILA® könnyűfém vízmérték: 1 db 467030 sz. 400 méret
    DICK laposreszelő, 1-es vágat, nyéllel: 1 db 510100 sz. 150 méret
    DICK félkerek reszelő, 2-es vágat, nyéllel: 1 db 513200 sz. 150 méret
    DICK kerek reszelő, 2-es vágat, nyéllel: 1 db 514200 sz. 150 méret
    Drótkefe: 1 db 575000 sz. 3 méret
    PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz.
    Dugóskulcs készlet 1/4″: 1 db 630168 sz. 6 méret
    (17 darabos)
    Wera lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 663100 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret
    PB Swiss Tools fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 2,5 méret
    BENNING fáziskereső „Analog”: 1 db 473105 sz. Analog méret
    Hozzávaló tok: 1 db 473336 sz. B méret
    Illesztőcsavar kulcs, EN 60900 szerint 1000 V-ig teljesen szigetelt: 1 db 665800, 2 – 63 A
    Wera Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 668600 sz. 1; 2 sz.
    KNIPEX® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db 701700 sz. 160 méret
    KNIPEX® vízpumpafogó, VDE-szigetelt: 1 db 705740 sz. 250 méret
    KNIPEX® telefonfogó vágóéllel, VDE szerint szigetelt: 1 db 713300 sz. 160 méret
    KNIPEX® oldalcsípőfogó, VDE-szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret
    KNIPEX® huzalcsupaszító fogó, VDE-szigetelt: 1 db 728750 sz. 160 méret
    JOKARI® kábelcsupaszító kés: 1 db 728010 sz. 8 – 28 méret
    RENNSTEIG kőzetvéső, lapos: 1 db 742500 sz. 250 méret
    RENNSTEIG kőzetvéső, hegyes: 1 db 742600 sz. 250 méret
    RENNSTEIG villanyszerelő kőzetvéső, lapos: 1 db 743000 sz. 250 méret
    GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1 db 750110 sz. 500 méret
    Kőtörő kalapács nyéllel: 1 db 751055 sz. 1 méret
    Ideal lemezolló áttétellel: 1 db 766000 sz. 260 méret
    Telefonolló: 1 db 769005 sz. 130 méret
    Milwaukee® keményfém kőzetfúró műanyag dobozban: 1 db 786081 sz. 5 méret (⌀ 4 − 10 mm)
    Asztalosvéső, lapos: 1 db 794800 sz. 16 méret
    RUNPOTEC® nylon behúzószál: 1 db 814862 sz. 10 méret
    Négyszög ár: 1 db 831700 sz. 110 méret
    Fix kábelkés: 1 db 844300 sz.
    Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret
    Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK méret
    Festékkaparó: 1 db 087650 sz. 50 méret
    Gumi gipszkeverő edény: 1 db 087680 sz. 125 méret
    Vízecset: 1 db 087005 sz. 20 méret

    Figyelem:

    A szerszámot külön szállítjuk.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz