Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Villanyszerelő szerszámkészlet, 82 darabos szerelőtáskával

Cikkszám: 680502
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
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081557 LR3
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680502

Leírás

Felhasználás:

Minden, a villanyszereléshez szükséges, fontos minőségi szerszámot tartalmaz.

Tartalma:

Csigafúró készlet HSS, kazettában: 1 db 115000 sz. 1– 10 méret
STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret
Kicsapó eszköz festékporral: 1-1 db 467590 sz. 1 méret; 467595 sz. R méret
STABILA® könnyűfém vízmérték: 1 db 467030 sz. 400 méret
DICK laposreszelő, 1-es vágat, nyéllel: 1 db 510100 sz. 150 méret
DICK félkerek reszelő, 2-es vágat, nyéllel: 1 db 513200 sz. 150 méret
DICK kerek reszelő, 2-es vágat, nyéllel: 1 db 514200 sz. 150 méret
Drótkefe: 1 db 575000 sz. 3 méret
PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz.
Dugóskulcs készlet 1/4″: 1 db 630168 sz. 6 méret (17 darabos)
Wera lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 663100 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret
PB Swiss Tools fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 2,5 méret
BENNING fáziskereső „Analog”: 1 db 473105 sz. Analog méret
Hozzávaló tok: 1 db 473336 sz. B méret
Illesztőcsavar kulcs, EN 60900 szerint 1000 V-ig teljesen szigetelt: 1 db 665800, 2 – 63 A
Wera Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 668600 sz. 1; 2 sz.
KNIPEX® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db 701700 sz. 160 méret
KNIPEX® vízpumpafogó, VDE-szigetelt: 1 db 705740 sz. 250 méret
KNIPEX® telefonfogó vágóéllel, VDE szerint szigetelt: 1 db 713300 sz. 160 méret
KNIPEX® oldalcsípőfogó, VDE-szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret
KNIPEX® huzalcsupaszító fogó, VDE-szigetelt: 1 db 728750 sz. 160 méret
JOKARI® kábelcsupaszító kés: 1 db 728010 sz. 8 – 28 méret
RENNSTEIG kőzetvéső, lapos: 1 db 742500 sz. 250 méret
RENNSTEIG kőzetvéső, hegyes: 1 db 742600 sz. 250 méret
RENNSTEIG villanyszerelő kőzetvéső, lapos: 1 db 743000 sz. 250 méret
GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1 db 750110 sz. 500 méret
Kőtörő kalapács nyéllel: 1 db 751055 sz. 1 méret
Ideal lemezolló áttétellel: 1 db 766000 sz. 260 méret
Telefonolló: 1 db 769005 sz. 130 méret
Milwaukee® keményfém kőzetfúró műanyag dobozban: 1 db 786081 sz. 5 méret (⌀ 4 − 10 mm)
Asztalosvéső, lapos: 1 db 794800 sz. 16 méret
RUNPOTEC® nylon behúzószál: 1 db 814862 sz. 10 méret
Négyszög ár: 1 db 831700 sz. 110 méret
Fix kábelkés: 1 db 844300 sz.
Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret
Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK méret
Festékkaparó: 1 db 087650 sz. 50 méret
Gumi gipszkeverő edény: 1 db 087680 sz. 125 méret
Vízecset: 1 db 087005 sz. 20 méret
Szerelőtáska: 1 db 690200 sz.

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.