Kúpsüllyesztő bit, három élű 8,3 mm

Cikkszám: 676310 8,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szabvány: DIN 335 C

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső ⌀ 8,3 mm
    Szerszámanyag HSS
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
    Vágóélek száma Z 3
    Szabvány DIN 335 C
    Gyártó jelölése 846 HSS
    Teljes hossz 31 mm
    Szárhossz 20 mm
    Min. furathoz 2 mm
    Süllyesztett fejű csavarhoz M4
    Bit hatszög szár C 6,3
    Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 676310 8,3
    EAN / GTIN 4013288119018
    Gyártó száma 05104631001

    Leírás

    Kivitel:

    1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

    Előny:

    Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

    Felhasználás:

    Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.
    Fúrógépben csatlakozószárral (675000675050 sz.) vagy csavarhúzónyéllel (676400676770 sz.).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz