Kúpsüllyesztő bit, három élű 12,4 mm

Cikkszám: 676310 12,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szabvány: DIN 335 C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 12,4 mm
Szerszámanyag HSS
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Gyártó jelölése 846 HSS
Teljes hossz 35 mm
Szárhossz 20 mm
Min. furathoz 2,8 mm
Süllyesztett fejű csavarhoz M6
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676310 12,4
EAN / GTIN 4013288101471
Gyártó száma 05104633001

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.
Fúrógépben csatlakozószárral (675000675050 sz.) vagy csavarhúzónyéllel (676400676770 sz.).