{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 6,3 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Gyártó jelölése | 846 HSS | |
Teljes hossz | 31 mm | |
Szárhossz | 20 mm | |
Min. furathoz | 1,5 mm | |
Süllyesztett fejű csavarhoz | M3 | |
Bit hatszög szár | C 6,3 | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 676310 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288118905 | |
Gyártó száma | 05104630001 |