Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 BiTorsion TX30

Cikkszám: 675550 TX30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/1 TORX® BTZ
Torx® profil TX30
Teljes hossz 25 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675550 TX30
EAN / GTIN 4013288192004
Gyártó száma 05066128001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
BiTorsion kivitel a torziós zónában csökkentett keménységgel, a terhelési csúcsok csillapítására = hosszabb élettartam. Optimális hatás a 675030 sz. BiTorsions gyorsváltó tartóval való használat esetén.

Felhasználás:

Torx®-profilos csavarokhoz

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 BiTorsion TX30

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 BiTorsion TX30

érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható
4,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
824 darabszám azonnal szállítható
59,98 €
15,30 €
(0,15 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 663 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
0,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz 25 mm 25 mm 25 mm
Gyártó jelölése 867/1 TORX® BTZ
nagy kiszerelésben, 100 darabos igen
Bit hatszög szár C 6,3 C 6,3 C 6,3
Torx® profil TX30 TX30 TX30
Termék fajtája Bit szerszám Bit szerszám Bit szerszám

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz