Bit készlet működtető szerszámmal és hajlított hatszögkulccsal 52 darabos

Cikkszám: 675990
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
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
Gyártó jelölése Kraftform Kompakt 100
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs
Tartalom (db) 52
Működtető szerszám Csavarhúzó markolat gyorsváltó befogóval
Bit hatszög szár C 6,3; E 6,3
géphez alkalmas igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 675990
EAN / GTIN 4013288179968
Gyártó száma 05057460001
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.
Inkluzív hajlított hatszögkulcs gömbvégű fejjel 1,5 – 8,0 mm méretben.
Kraftform csavarhúzónyél gyorsbefogóval 1/4″ bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.
Szállítás stabil, összehajtogatható szövet tokban tépőzárral.

Előny:

A bitek könnyen megkülönböztethetőek a szín- és számjelölés következtében.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675520 sz. 2 db 1/25 méret; 4 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 2 db 1 méret; 4 db 2 méret; 2 db 3 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675550 sz. 2 db TX10 méret; 2 db TX15 méret; 3 db TX20 méret; 2 db TX25 méret; 2 db TX30 méret; 1 db TX40 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,8×5,5; 1,0×5,5 méret
IMPACTOR bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Phillipshez: 2 db 2 méret; 1 db 3 méret
IMPACTOR bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 2 db 2 méret; 1 db 3 méret
IMPACTOR bitek, hossz 50 mm, E 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 4; 5; 6 méret
IMPACTOR bitek, hossz 50 mm, E 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX25; TX30; TX40 méret
Hajlított kulcs Hex-Plus gömbvégű fejjel, belső hatszöghöz: 1-1 db 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm méret
Csavarhúzó markolat: 1 db
Csatlakozó szár „Rapidator”: 1 db 675020 sz. 6,3K méret