Bit készlet BiTorsion 30 darabos

Cikkszám: 675798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése Bit-Check 30 BiTorsion 1
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs
Tartalom (db) 30
Bit hossza 25 mm
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 675798
EAN / GTIN 4013288179821
Gyártó száma 05057430001
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675520 sz. 2 db 1/25 méret; 5 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675540 sz. 2 db 1/25 méret; 6 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675550 sz. 1 db TX10 méret; 2 db TX15 méret; 2 db TX20 méret; 2 db TX25 méret; 2 db TX30 méret; 1 db TX40 méret
„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret