Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Hex-Plus profil 5/89 mm

Cikkszám: 674247 5/89
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,92 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
680 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 840/4 Z Hex-Plus
    Hatszög 5 mm
    Teljes hossz 89 mm
    Profil 6-szög rátűzőkulcs
    Bit hatszög szár E 6,3
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 674247 5/89
    EAN / GTIN 4013288191830
    Gyártó száma 05059632001

    Leírás

    Kivitel:

    Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
    6/89-es mérettől végigmenő hatszög pengével.

    Felhasználás:

    DIN 7426 szerinti belső hatszögcsavarokhoz.

    Szabvány:

    DIN ISO 1173

    Alapanyag:

    Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz