PDJNL 1212X-07S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 6712883
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6712883
EAN / GTIN 7291075352900
Gyártó száma 6712883
L-szám L23990 125

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 120 mm, fejhossz (LH) 14 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
  • Működési szélesség (WF) 12 mm
  • Fej hossza (bal) 14 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • A vágólap (MIID) leírása DNGP 07
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz