PWLNR 1010X-04S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 6712852
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6712852
    EAN / GTIN 7291075352955
    Gyártó száma 6712852
    L-szám L23990 118

    Leírás

    Leírás:

    Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 120 mm, fejhossz (LH) 11 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
    • Működési szélesség (WF) 10 mm
    • Fej hossza (bal) 11 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
    • A vágólap (MIID) leírása WNGP 04
    • Szármagasság (H) 10 mm
    • Szár szélessége (B) 10 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz