E12Q SDZNR-07 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6709253
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6709253
EAN / GTIN 7291075349245
Gyártó száma 6709253
L-szám L23990 334

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, Dmin leszúrás 18 mm, teljes hossz (OAL) 193 mm, tengelymagasság (H) 11 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 10,5 mm
  • A vágólap (MIID) DNGP 070302R-F2M leírása
  • Dmin. Távolság 18 mm
  • Teljes hossz (OAL) 193 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -11 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -11 fok
  • Szármagasság (H) 11 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz