Lapos penge Halfmoon, 4 mm, Pengeszélesség b: 1,5mm

Cikkszám: 669932 1,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 800/9 C
Vágóél szélesség 1,5 mm
Élvastagság 0,23 mm
Penge ⌀ 1,5 mm
Pengehossz 20 mm
Teljes hossz 44 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Meghajtási profil Halfmoon
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Gyártó száma 05135265001
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Alkalmazható:

669931 sz. csavarhúzó tartóhoz.

Figyelem:

További bit pengék a 669933669936 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz