Lapos penge Halfmoon, 4 mm 3 mm

Cikkszám: 669932 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 800/9 C
    Vágóél szélesség 3 mm
    Élvastagság 0,5 mm
    Penge ⌀ 3 mm
    Pengehossz 20 mm
    Teljes hossz 44 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Meghajtási profil Halfmoon
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 669932 3
    EAN / GTIN 4013288168290
    Gyártó száma 05135267001

    Leírás

    Kivitel:

    Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

    Alkalmazható:

    669931 sz. csavarhúzó tartóhoz.

    Figyelem:

    További bit pengék a 669933669936 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz