Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform mikro, ESD 2,5 mm

Cikkszám: 669900 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 1578 A ESD Micro
Pengeszélesség b 2,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Élvastagság a 0,4 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 177 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669900 2,5
EAN / GTIN 4013288191434
Gyártó száma 05030104001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Felhasználás:

Elektronikai alkatrészeken végzett munkálatokhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett területeken.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz