{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 1578 A ESD Micro | |
Pengeszélesség b | 1,2 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Élvastagság a | 0,25 mm | |
Pengehossz | 40 mm | |
Teljes hossz | 137 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 669900 1,2 | |
EAN / GTIN | 4013288191403 | |
Gyártó száma | 05030100001 | |
Gyártó | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |