{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 1578 A ESD Micro | |
Pengeszélesség b | 1,5 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Élvastagság a | 0,23 mm | |
Pengehossz | 40 mm | |
Teljes hossz | 137 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 669900 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288191410 | |
Gyártó száma | 05030101001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform mikro, ESD 1,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható
6,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 105 darabszám azonnal szállítható
4,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 137 | 84 |
Gyártó jelölése | 1578 A ESD Micro | |
Pengehossz | 40 | |
Pengeszélesség b | 1,5 | 1,5 |
Élvastagság a | 0,23 | |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |