Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 4

Cikkszám: 668700 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 165 i PZ VDE
    Kereszthorony méret 4
    Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Csavar ⌀-höz 7,3 − 12,7 mm
    Pengehossz 200 mm
    Teljes hossz 312 mm
    Penge hegye fekete
    Profil Pozidriv csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 668700 4
    EAN / GTIN 4013288029867
    Gyártó száma 05006168001

    Leírás

    Kivitel:

    Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
    Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
    Erősen ötvözött speciális acél penge. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

    Felhasználás:

    Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz